Coin de protection pour sangle d'arrimage En plastique
Coin de protection pour sangle d'arrimage XXL
CORNIÈRE DE PROTECTION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Surface de contact plus large
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Répartition douce et uniforme de la pression
Fiches de données de sécurité(X)
Protection des sangles d'arrimage contre les arêtes et les angles tranchants
Largeur | 200 mm |
Longueur du bras | 170 mm |
Longueur du bras 2 | 130 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Longueur | 2400 mm |
Adapté à la largeur de courroie max. | mm |
Couleur | Blanc |
Largeur d'insertion | 12 mm |