Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle MS parquet universelle

Colle parquet MS NF
COLLE PARQUET UNIVERSELLE NF SEAU 18KG

Art. N° 0892200218

-,--

Colle MS parquet universelle

Art. N° 0892200218

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Colle hybride sans solvant à prise rapide

Colle polymère à base de silane


Convient pour les surfaces absorbantes et non absorbantes


Durcissement élastique


Application facile à l'aide d'une spatule crantée


Collage résistant à l'eau et à la chaleur


Bonne insonorisation


  • réduit le bruit des impacts de pas

Conforme à la réglementation COV :


  • ne contient pas de solvant

  • sans isocyanate et sans huile silicone
IndicationRendement : entre 800g et 100g/m²
Durcissement : > 3 mm/24h
Temps de formation de peau : env 30-45 min
Ponçable après 48h
Résistance thermique : -40°C à +90°C
Dureté Shore a : env. 68
Conforme aux exigences de la norme NF P 63 202 (DTU 51.2 Parquets collés)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationConvient pour la pose, en intérieur, de parquets vernis, massifs, flottants, stratifiés sur tous les supports courants du bâtiment (chapes de ciment, support revêtus d'un ragréage, carrelage, bois)
Convient également pour la pose de sols chauffants
Mode d'emploiLe support doit être propre, sec et dégraissé. Le parquet doit être à température ambiante (entre 15°C et 20°C) et présenter un taux d'humidité entre 7 et 11%
Appliquer la colle au moyen d'une spatule crantée, ayant un carré de 3x3x3 idéalement pour éviter tout surdosage (env 1Kg/m²)
Ne pas appliquer plus de colle que la quantité pouvant être posée en 30 min.
Poser le parquet de suite après application de la colle. Faire gliser et bien marteler pour un mouillage régulier.
En cas de chauffage au sol, le couper au moins 3 jours avant la pose et pendant toute la durée du séchage.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques