Colle PVC gel
Colle PVC gel en pot
COLLE PVC GEL 250ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptée pour les réseaux de distribution, d'adduction et d'évacuation
Colle polyvalente livrée avec pinceau intégré
Formule gel
- facile d’application
- ne coule pas, ne laisse pas d’effet de ‘’larmes’’ à l’intérieur des tubes collés
Haute viscosité apparente et excellente fluidité
Très bonne adhérence sur les pièces à coller
Temps de prise initial modéré :
- permet de petites modifications de mouvement au moment de l’installation
- facilite les collages de pièces de grands diamètres
Agit comme une authentique soudure chimique du PVC
Très bonne résistance à la torsion et à la traction
Vieillissement comparable à celui du PVC rigide
Forte odeur typique
Résistance à la pression (20°C) 51.2 bar et (40°C) 20.8 bar
Conforme à la norme NF EN 14814
Conçue spécialement pour unir les matériaux qui répondent aux normes NF EN 1452 et NF EN 1329
Colle homologuée pour les systèmes de canalisation de matériaux thermoplastiques pour les fluides à pression jusqu’à PN 16
Certifiée par le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (CARSO) et par le CSTB (Certificat QB 14 – AD02) pour une utilisation dans les réseaux d’eau potable
Conforme à la norme NF EN 14814
Conçue spécialement pour unir les matériaux qui répondent aux normes NF EN 1452 et NF EN 1329
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les plombiers, les chauffagistes, les lignards, les travaux publics
Basée sur une résine de Polychlorure de Vinyle (PVC), la Colle PVC Gel est spécialement élaborée pour les unions de tubes et accessoires de PVC rigides dans les installations sous pression jusqu’à PN16
Convient pour le collage des tuyaux de distribution d’eau, d’irrigation, conduites de gaz, installations industrielles de tuyauterie et conduites d’évacuations et pluviales
Pour un collage optimal, veiller à bien préparer les surfaces. Nettoyer et dégraisser le tube et le raccord à l’aide du décapant PVC Würth. Appliquer la colle à l’aide du pinceau sur un axe allant de l’intérieur vers l’extérieur en formant une fine couche sur le raccord puis sur le tube. Maintenir en place pendant 30 secondes afin que la colle réalise l’union initiale. Nettoyer les excès avec un chiffon imprégné du décapant PVC Würth. Le temps de séchage varie en fonction des conditions climatiques.
Manipulable après 10 min.
Temps de séchage pour les réseaux d'évacuation : env 1h.
Mise sous pression des réseaux d'eau potable après 24h.
Couleur | Transparent |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -5 à 50 °C |
Contenu | 250 ml |