Colle à bois D3
Colle à bois D3 résistant à l'eau DIN EN 204
COLLE À BOIS D3 - 28KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour usage extérieur protégé des intempéries ou sous abri
Pouvoir d'adhérence élevé
Temps de pressage court
Compatible avec tous les types de bois (durs, tendres, exotiques)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Collage de panneaux stratifiés.
Fabrication de cloisons et d'éléments sandwich.
Collage de bois durs et exotiques dans la fabrication d'escaliers.
Convient au placage.
Collage haute fréquence.
La température d'application la plus favorable se situe entre 18 et 20°C, l'humidité du bois la plus favorable se situe entre 8 et 10 % pour les applications intérieures et 10-14% en extérieur. Ne pas travailler en-dessous de +10°C. Une application en simple enduction est suffisante.
Dans le cas de collage de bois dur ou pour des assemblages nécessitants une forte résistance, il est cependant conseillé d'appliquer la colle en double enduction.
Avant emploi, porter progressivement à température ambiante et bien remuer.
Appliquer la colle sur une face ou deux faces (selon le type d'assemblage) à l'aide d'un pinceau, d'une spatule crantée ou d'un rouleau encolleur.
Grammage : 100-130 g/m² en application automatique, 150-200g/m² en application manuelle.
Temps ouvert : 6 à 10 min
Ajuster les pièces après encollage et les maintenir sous pression.
La présence de fer dans les collages peut propoquer un bleuissement du bois.
Couleur | Beige |
Base chimique | Dispersion de polyacétate de vinyle |
Poids net | 28 kg |
pH | 3 |
Résistance thermique max. du produit durci | 30 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!