Colle pour bande d’éveil de vigilance (BEV) et d’aide à l’orientation (BAO)
Colle pour bande d'éveil à la vigilance
COLLE PU BI COMPO POUR BEV 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour usage intérieur et extérieur
Très bonne adhérence
Bonne résistance chimique
20 BEV de 450 x 420 mm ou 10 BEV de 460 x 610 mm ou 10 BEV de 825 x 420 mm ou 5 BEV de 1350 x 420 mm
ou 30 BAO de 625 x 220 mm ou 40 BAO de 625 x 150
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Mélanger le durcisseur à la colle, dans un rapport de mélange en poids de 4:1 (soit 1 Kg de durcisseur pour 4 Kg de colle) jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Appliquer sur le support à l’aide d’une spatule crantée, poser puis presser fortement pour assurer un bon contact.
Dans le cas de supports irréguliers, attendre env 30 min après encollage avant assemblage et prévoir une quantité de colle supplémentaire.
Contenu | 7 L |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Polyuréthane bi-composant |
Couleur | Marron |
Sec au toucher min. | 24 h |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 0 mm/s / 20°C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 25 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 6 Mois / de 10°C à 30°C |