Colle cyano instantanée bicomposant
COLLE CYANO BI COMPO 10 ML
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Colle instantanée pour combler des interstices, avec d'excellentes propriétés adhésives sur une large gamme de substrats
- La formulation spéciale diffère des systèmes bicomposants traditionnels en garantissant un temps de traitement long ainsi qu'une résistance initiale rapide après l'assemblage.
- La buse de mélange statique permet un dosage simple et précis
L'utilisation de ce produit en contact avec des systèmes à oxygène pur ou enrichis en oxygène n'est pas recommandée. Le contact avec le chlore ou des substances fortement oxydantes doit être évité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Excellente adhérence sur le plastique, le bois, les métaux, l'aluminium, les surfaces poreuses et les surfaces irrégulières.
Temps de manipulation jusqu'à 90 secondes, temps ouvert jusqu'à 30 secondes, comble les interstices jusqu'à 5 mm.
Base chimique | Cyanoacrylate |
Couleur | Incolore |
Densité | 1,15 g/cm³ |
Viscosité (résistance) min./max. | 175,000-200,000 mPas |
Résistance à la traction min./max. | 14-16 N/mm² |
Taille d'écartement de collage max. | 5 mm |
Température de mise en œuvre min./max | -10 à 40 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 9 Mois / stockage dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine |
Contenu | 11.77 ml |
Poids net | 11 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!