Colle de Montage Acrylique
Colle de Montage Acrylique monocomposant
Colle de montage acrylique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Base à dispersion aqueuse
- Bon tack initial et bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment
- Mise en œuvre possible sur des supports présentant des irrégularités (jusqu'à 12mm)
- Application simple et rapide
- Séchage et ponçage rapide
- Peut être peinte (en raison de la diversité des peintures, effectuer un test au préalable)
- Colle sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs
- Elasticité maxi : 27%
Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation.
Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Appropriée pour le collage des plinthes, profils bois, tasseaux, moulures, panneaux isolants en polystyrène expansé, mousse PU, placoplâtre, plaques de fibres minérales, bois et autres matériaux absorbants
Ne convient pas en milieu sanitaire, sur la pierre naturelle ou le marbre, sur supports bitumeux et supports métalliques non traités
La surface à coller doit être sèche, sans poussière, exempte d'huile, de graisse, sans résidus d'anciens collages ou de peinture
Au moins une des surfaces doit être absorbante
Appliquer la colle en zig zag ou en ligne, puis assembler immédiatement (au maximum dans les 15 min suivant l'extrusion). Pour des surfaces plus grandes, l'utilisation peut se faire avec une spatule à crans. Ne pas encoller la surface complète.
Si les supports sont très absorbants, poreux et non résistants à l'abrasion, il faut appliquer une 1er couche à base de colle (1/4 de colle dilué dans ¾ d'eau)
La résistance finale est obtenue en 24h
Nettoyage des outils à l'eau
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Dispersion d'acrylate |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -25 à 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 15 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Sans silicone | Oui |