Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle en bâton pour pistolet à colle

Colle thermofusible à base d'EVA
COLLE THERMO STICK EVA BLANC

Art. N° 0890100162

-,--

Colle en bâton pour pistolet à colle

Art. N° 0890100162

-,--

Quantité

Cdt

x48 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Adhésif thermofusible
  • Colle à chaud

  • Bâtonnets Ø 12 x 180 mm
IndicationLa surface à coller doit être propre et sèche. Appliquer la colle par point ou par cordon. Assembler les pièces de suite et presser légèrement.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Idéal pour le collage de PVC, ABS, nylon, carton, papier, cuir, bois, tôle, verre


Adhère sur des matériaux tels que plastique, béton, bois, métal

Poids net

1 kg

Base chimique

Ethylène-acétate de vinyle

Couleur

Blanc

Longueur

180 mm

Diamètre

12 mm

Viscosité

6.5 Pas

Conditions de viscosité

à 200°C

Temps d'ouverture min./max.

25-30 s

Température de mise en oeuvre min./max.

180 à 200 °C

Durée de stockage après production

36 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit sec à l'abri de la lumière

Nombre de pièces

48 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques