Mastic-colle bâtiment PU 40 +
Mastic Colle et Etanche, PU 40 plus
MASTIC CE BAT PU40+ BLANC RAL9010 600 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane
- Facile à extruder et à lisser
- Ne coule pas
- Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air
- Séchage rapide
- Prise accélérée, pour un maintien rapide des pièces à coller
- Haute adhésivité sur la plupart des matériaux traditionnels rencontrés dans le bâtiment et l'industrie
- Possède une grande élasticité une fois sec
- Peut être peint ou poncé à l'aide d'un abrasif adapté
- Bonne compatibilité avec les peintures aqueuses, essai préalable pour les peintures de type solvanté
- Bonne résistance à la déchirure et aux intempéries
- Excellente tenue au vieillissement, à l’eau et aux brouillards salins
- Non corrosif
- Bonne tenue aux UV
- * Livrée avec une canule pour pistolet spécial poche
Label SNJF F 25E
Façade n°4305
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic PU préconisé pour le collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhère sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence. Convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines d’aération, le collage de plinthes
Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière ni graisse ou autres polluants qui pourraient nuire au collage. Nettoyer les surfaces au préalable à l’aide d’un dégraissant adapté ou d’acétone
Application à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique
Doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent l’ouverture de la cartouche ou de la poche
Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C.
En cas d’application par temps froid, entreposer les cartouches à +20°C avant utilisation
Ne pas appliquer en plein soleil
Contenu | 600 ml |
Type de récipient | Poche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Blanc |
Temps de formation de peau min./max. | 45-55 min |
Densité/conditions | 1,16 g/ml / à 20°C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à 90 °C |
Résistance longitudinale à la déchirure min. | 40 N/m |
Résistance à court-terme à | Essence |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!