Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur Conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

Colle WÜTOP pour frein-vapeur et pare-vapeur
WUTOP COLLE A FILM 310ML

Art. N° 0893700100
EAN 4053479264998

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage

Etanchéité approuvée avec une différence de pression de 600 Pa


Les tests d'étanchéité à l'air et au vent effectués par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart avec les freins-vapeur/pare-vapeur WURTH sont disponibles.



Inodore


Pas de vapeurs malodorantes. Inodore et sans danger pour la santé après durcissement.



Hautement adhésive et flexible


Pour la fixation permanente des freins-vapeur/pare-vapeur sur les surfaces sèches des bâtiments et avec une élasticité permanente pour absorber le mouvement.



Nombreux domaines d'application


Pour fixer un large éventail de freins-vapeur/pare-vapeur sur tous les joints de construction courants



Peut être utilisé dans une large plage de températures


Peut aussi être appliquée à des températures extérieures et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C. Adhérence de la colle à partir d'une température de +10 °C.



  • Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement

  • Sans silicone

  • Stable

  • Résiste aux basses températures et au gel jusqu'à -30 °C

  • Ne contient pas de formaldéhyde, de chlore ou de métaux lourds

  • Excellentes propriétés humidifiantes, même sur les surfaces irrégulières

  • Peut également être utilisée pour les papiers et les tissus renforcés
Indication
  • Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système

  • Des collages séparés peuvent être réunis à nouveau grâce aux propriétés autocollantes du film adhésif

  • Pour des températures inférieures à +15 °C, il est conseillé de travailler avec un pistolet à colle professionnel, réf. 0891 300 310.

  • Globalement, le film adhésif WÜTOP® durci est hautement résistant à l'eau. Toutefois, il convient d'éviter de l'utiliser dans des lieux où les degrés d'humidité sont toujours élevés, comme des piscines ou d'autres zones humides.

Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le collage de tous les freins-vapeur et pare-vapeur Würth, ainsi que des films d'étanchéité sur des surfaces de bâtiment. Respecter les instructions de pose des freins-vapeur Wütop.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de


graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.



Appliquer la colle sur le film ou le joint, en cordons de 4 à 8 mm. Après avoir appliqué les cordons de colle, éliminer les contraintes du film (à l'aide d'une boucle de décharge), puis appuyer légèrement sur le film pour le mettre en place (ne pas aplatir les cordons ; leur épaisseur doit toujours être ≥1 mm).


Il est également possible, en fonction du degré d'humidité du matériau de construction, que le processus de collage ait lieu après que la colle a séché pendant un certain temps (16 à 20 heures). Le collage sur des surfaces non absorbantes est réalisé selon la méthode de collage par contact.

Base chimique

Copolymères acryliques

Couleur

Jaune clair

Densité/conditions

1,16 g/cm³ / à 20°C, EN 542

Temps de durcissement min.

2 d

Température de traitement de surface min./max.

-5 à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 à +60 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit sec, 15°C à 25°C

Contenu

310 ml

Résistance à

Vieillissement
Bitumes
Intempéries

Sans silicone

Oui

Résistance aux UV

Oui

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur WUTOP® DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

WUETOP
Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Frein-vapeur hygrovariable WUTOP® Thermo Vario SD

FREIN VAPEUR HYGROVARIABLE

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
x 75 m2
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.