Colle structurale cyanoacrylate Colle Fix Flex
COLLE FIX FLEX 20G
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haute résistance aux impacts et au décollement
- Résistance à l'humidité améliorée
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres
Base chimique | Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate |
Couleur | Noir |
Densité | 1,06 g/cm³ |
Viscosité (résistance) min./max. | 80-180 mPas |
Extensibilité | 8 % |
Taille d'écartement de collage max. | 0,15 mm |
Résistance thermique min./max. | -55 à +120 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 35 °C |
Sans solvant | Oui |
Contenu | 18.8 ml |
Poids net | 20 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!