Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel
Colle instantanée Klebfix en gel
COLLE GEL SUPER RAPIDE WURTH 3 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application durable
Grâce à sa consistance similaire à du gel, le produit ne coule quasiment pas
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite
Usage universel
Adhère aux surfaces lisses et absorbantes
Application propre
L'ouverture rapide et facile du bouchon facilite le travail
Sans solvants ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- grâce à la pression de vapeur élevée et à l'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Colle Fix | Colle Fix Plasto | Colle Fix Flex | Colle Fix 4-en-1 | Klebfix 4-en-1 Application au pinceau | Colle Fix GAN | Colle Fix Bicomposant | ||
Métal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomb | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acier inoxydable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cuivre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Laiton | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acier/fer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastiques | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caoutchouc | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mousses rigides | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Néoprène | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonate = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrène | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrène expansé | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bois et matériaux en bois | Bois (MDF, panneau en bois aggloméré) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panneaux décoratifs | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Liège | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Surfaces bitumineuses | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre naturelle (marbre, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pierre | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Panneaux de fibres-ciment | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Autre | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Verre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibre de verre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Miroir | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Treillis | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuir | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Avec primaire 0893 091 5 2. Avec activateur 0893 301 20 |
Valeurs de résistance au cisaillement en traction conformément à la norme ISO 4587 | Valeurs de résistance à la traction conformément à la norme ASTM D412 | Valeurs de résistance au cisaillement conformes à la norme DIN 83283 |
Matériau | Temps de collage types | Valeurs typiques de résistance au cisaillement et à la traction |
Acier | <10 minutes | 15 - 25 N / mm² |
Aluminium | <5 minutes | 7 - 10 N / mm² |
Caoutchouc nitrile | <1 minute | 5 - 10 N / mm² |
Polycarbonate | <5 minutes | 5 - 10 N / mm² |
ABS | <5 minutes | 6 - 10 N / mm² |
Matériau | Temps de collage types | Valeurs de résistance à la traction types |
EPDM | <1 minute | 2 - 6 N / mm² |
Néoprène | < 1 minute | 5 - 15 N / mm² |
Caoutchouc nitrile | <1 minute | 5 - 15 N / mm² |
Matériau | Temps de collage types | Valeurs de résistance au cisaillement types |
Acier (dépoli) | <10 minutes | >15 N / mm² |
Aluminium | <5 minutes | >10 N / mm² |
Caoutchouc nitrile | <1 minute | >10 N / mm² |
Polycarbonate | <5 minutes | <6 N / mm² |
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiFiches de données de sécurité(X)
avec sa texture gel, la colle structurale cyanoacrylate est idéale pour les opérations de collage sur les surfaces en hauteur ou verticales. La colle Klebfix en gel garantit une application sous forme de cordon homogène, sans coulures. La colle instantanée est adaptée au collage du caoutchouc pour profilés de fenêtres en bois et en plastique, au montage de panneaux, au collage de joints en caoutchouc, à la réparation de bords cassés, etc.
Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour réaliser le raccord immédiatement et garantir un bon contact.
Base chimique | Ethyl-2-cyanoacrylate monomère |
Couleur | Transparent |
Densité | 1,06 g/cm³ |
Viscosité (résistance) min./max. | 90000-130000 mPas |
Temps de durcissement min./max. / conditions | 20-100 s / Selon le matériau |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 2-15 N/mm² / conforme à la norme DIN 53288 |
Résistance à la traction min./max. | 2-15 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 5 N/mm² |
Taille d'écartement de collage max. | 0,25 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 20 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Contenu | 2.7 ml |
Poids net | 3 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!