Colle instantanée cyanoacrylate standard
Colle instantanée cyanoacrylate standard
COLLE CYANO EXPRESS / EPAISSE 20G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capuchon spécial breveté
- Utilisation d'une seule main
- Distribution précise
- L'embout ne se bouche pas
Colle en quelques secondes
- Peut être traité immédiatement
- Réparations rapides
- Assemblage simple sans outil supplémentaire
- Ne nécessite aucun séchage à température forcée
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact. Maintenir la pression env. 30 secondes jusqu'à ce que la collese polymérise.
Base chimique | Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate |
Couleur | Incolore |
Densité | 1,08 g/cm³ |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 140-1500 N/mm² / conforme à la norme DIN EN 1465, aluminium/aluminium, joint 0,2mm, 20°C |
Résistance à la traction min./max. | 140-1500 N/mm² |
Température de mise en œuvre min./max | -30 à 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 15 Mois / à 20°C |
Contenu | 20 ml |
Poids net | 21,6 g |