Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle instantanée cyanoacrylate standard

Colle instantanée cyanoacrylate standard
COLLE CYANO EXPRESS / EPAISSE 50G

Art. N° 0893099051
EAN 4045989297443

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Colle structurale cyanoacrylate pour utilisation universelle

Capuchon spécial breveté


  • Utilisation d'une seule main

  • Distribution précise

  • L'embout ne se bouche pas


Colle en quelques secondes


  • Peut être traité immédiatement

  • Réparations rapides

  • Assemblage simple sans outil supplémentaire

  • Ne nécessite aucun séchage à température forcée

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres

Mode d'emploi

Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact. Maintenir la pression env. 30 secondes jusqu'à ce que la collese polymérise.

Base chimique

Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate

Couleur

Incolore

Densité

1,08 g/cm³

Résistance à la traction min./max. /conditions

140-1500 N/mm² / conforme à la norme DIN EN 1465, aluminium/aluminium, joint 0,2mm, 20°C

Résistance à la traction min./max.

140-1500 N/mm²

Température de mise en œuvre min./max

-30 à 80 °C

Conditions de durée de stockage après production

15 Mois / à 20°C

Contenu

46.3 ml

Poids net

50 g