Colle néoprène gel
Colle néoprène gel
Colle néoprène gel - 5 l
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forte adhérence immédiate (après 10 à 15 mm environ)
- Ne coule pas
- Bonne résistance des collages aux variations de température : de -30 à + 70ºC.
- Temps ouvert long (30 à 40 min)
- Temps de prise définitive 72 h
- Rendement : 200 g/m²
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour revêtement de sol et mur (béton, ciment, plâtre...), caoutchouc et PVC peu plastifié, matériaux divers tels que bois et dérivés, stratifiés, laminés, mousses rigides phénoliques ou polyuréthannes, polyester en plaque, PVC rigide, aluminium, métal
Attention ne convient pas au collage de polystyrène expansé et autres supports sensibles aux solvants
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière,de graisse et préparées selon leur nature (dégraissées pour les métaux, poncées pour les surfaces peintes ...)
Nettoyer l'envers des stratifiés avec un solvant. Sur panneaux mélaminés, un ponçage est obligatoire côté décor. Les plaques de stratifiés et les panneaux doivent être stabilisés en atelier et leur taux d'humidité ne doit pas dépasser 12 %
Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum +10 °C)
La colle néoprène gel s'applique au pinceau ou à la spatule crantée. Sa température doit se situer entre +15 °C et +25 °C
Appliquer un film mince et régulier sur les deux surfaces
Laisser s'évaporer les solvants (temps de gommage : 10 à 15 minutes). Le temps de séchage varie sensiblement en fonction de la température, du taux d'humidité ambiant, de la quantité de colle déposée et de la porosité du support
Mettre en contact les pièces encollées avec précision
Presser ou maroufler énergiquement toute la surface pour assurer un contact parfait des deux films de colle
La prise est immédiate, mais les caractéristiques utiles du collage ne sont obtenues qu'après 72 heures
Les pièces fabriquées peuvent cependant continuer leur cycle de fabrication dès la réalisation du collage
Pour nettoyer les outils, pinceaux et spatules et otêr les résidus de colle fraîche, utiliser le diluant pour colles néoprènes
Base chimique | Caoutchouc polychloroprène |
Densité | 0,84 g/ml |
Couleur | Marron clair |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 30 °C |
Conditions d'application | à 10°C et 75% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 15°C à 25°C |
Poids net | 5 kg |
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 5,200 kg |