Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle pare-brise Ultimate

Colle pour pare-brise, Ultimate
COLLE PARE BRISE PRO BERLINGOT 400ML

Art. N° 0890023831

-,--

Colle pare-brise Ultimate

Art. N° 0890023831

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

Peut être utilisée toute l'année


Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C



Haut module


Colle pour vitres qui contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes intégrées, non conductrice



Empêche toute corrosion par contact


Adaptée à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Sécurité certifiée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Il est impératif d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour remplacer les vitres des voitures et des VU

Mode d'emploi

Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.


Un primaire Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces qui viennent d'être peintes. Attendre que la peinture soit totalement sèche avant d'appliquer le Varioprimer.

Contenu

400 ml

Type de contenant

Poche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité

Couleur

Noir

Densité/conditions

1.22 g/cm³ / à 20°C

Temps de remise en service (avec airbag)

1 h

Temps de remise en service (sans airbag)

30 min

Conditions relatives au temps de remise en service

à une température ambiante de -10°C à 35°C

Temps d'ouverture max./conditions

15 min / à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en oeuvre min./max.

5 à 35 °C

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 120 °C

Résistance au cisaillement par traction

5.5 MPa

Durée de conservation à partir de la production/conditions

12 Mois / de 5°C à 25°C

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tampon pour primaire

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB

Pour le changement de pare-brise
Primaire safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S+E)-10M

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres
x 12 pcs
Nettoyant pour vitres Nettoyant actif

NETTOYANT P/COLLES PARE BRISE 500ML

Nettoyant spécial pour la préparation au remplacement de vitres
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
Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description :
Niveau de perméabilité: 2
Flockage intérieur en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.