Colle pour pare-brise MS3
Colle pour pare-brise MS3
COLLE PB MS3 CARTOUCHE 290 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptée pour
- Remplacement des vitres des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et autres applications de collage élastiques.
Avantage
- Test de sécurité
Temps d'immobilisation de 1 heure confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS212 (avec 2 airbags de grande taille et à une vitesse de 48 km/h).
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Sans primaire
Sur aluminium, acier inoxydable, acier zingué, zinc, cuivre, laiton, métal revêtu par poudre, la plupart des surfaces métalliques laquées, verre, etc.
- Pas d'isocyanates ou de solvants, facile à utiliser
- Adhérence immédiate
- Non conducteur
Adaptée aux voitures équipées d'antennes intégrées.
Essai effectué à une température inférieure à 20 °C et à un taux d'humidité relative de 50 %. Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Pour plus d'informations, contacter un conseiller.
Fiches de données de sécurité(X)
Le MS3 peut facilement être expulsé à l'aide d'un pistolet manuel ou d'un pistolet à air comprimé à une température comprise entre +5 °C et 35 °C. Ce produit peut être extrudé pour coller le pare-brise de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, etc.
Adapté au collage élastique, à l'étanchéification ainsi qu'à la fixation par collage des pare-brise en PMMA sur des remorques et des camping-cars.
Appliquer un cordon de MS3 en forme de triangle sur le pare-brise propre ou sur la baie de pare-brise en tenant le pistolet à la verticale et en commençant par la partie inférieure du pare-brise. Positionner ensuite le pare-brise et appuyer légèrement dessus.
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère MS |
Couleur | Noir |
Temps de formation de peau min. | 15 min |
Densité/conditions | 1,5 g/cm³ / à 20°C |
Temps d'ouverture max./conditions | 15 min / à 23°C et 50% d'humidité |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à 120 °C |
Résistance au cisaillement par traction | 2.5 MPa |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 5°C à 30°C |
Dureté Shore A | 58 |
Poids du produit (par pièce) | 512,500 g |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Densité | 1,5 g/cm³ |
Vitesse de polymérisation | 3 mm/d |