Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle pour plastique REPLAST® Easy Superfast

Colle pour plastique REPLASTeasy Superfast
COLLE SUPERFAST REPLAST EASY 50ML
REPLAST

Art. N° 08935005

-,--

Colle pour plastique REPLAST® Easy Superfast

Art. N° 08935005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la réparation plastique REPLAST® Easy

Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Buse mélangeuse spéciale


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Faible perte de colle (déchets)


Durcissement rapide


Des tâches supplémentaires, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application



Excellente résistance aux produits chimiques


Résiste à un large éventail de liquides tels que l'essence, à de nombreuses huiles lubrifiantes et à l'acétate d'éthyle



Sans solvant

Indication

Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Véhicules,


Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.



Poids lourds et bus


Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.



Motos


Tous les éléments d'habillage

Contenu

50 ml

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Temps de traitement

25 s

Couleur

Noir

Densité

1,288 g/cm³

Ponçage possible après

5 min

Température de mise en oeuvre min./max.

15 à 25 °C

Résistance thermique mini/maxi

-30 à 100 °C

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à double cartouche

PISTOLET MANUEL PR 50ML

Pour colle à base de résine époxy ESK-50 et colle pour plastique REPLAST® Easy 2C
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse de mélange statique

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST EASY

Pour colle plastique 2C
x 25 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Buse de mélange statique

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST EASY

Description : Pour colle plastique 2C