Colle pour vitres Kit professionnel Ultimate
Kit colle pare-brise ULTIMATE berlingot
KIT COLLE PB ULTIMATE BERLINGOT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peut être utilisée toute l'année
Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
Haut module
Colle pour vitres qui contribue à la rigidité de la caisse
Convient aux antennes intégrées, non conductrice
Empêche toute corrosion par contact
Adaptée à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Sécurité certifiée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Il est impératif d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour remplacer les vitres des voitures et des VU
Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Un primaire Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces qui viennent d'être peintes. Attendre que la peinture soit totalement sèche avant d'appliquer le Varioprimer.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Poche |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Résistance thermique min./max. | -40 à +120 °C |
Temps de remise en service (avec airbag) | 1 h |
Temps de remise en service (sans airbag) | 30 min |
Conditions relatives au temps de remise en service | à une température ambiante de -10°C à 35°C |
Temps d'ouverture max./conditions | 15 min / à 23°C et 50% d'humidité |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
COLLE PARE BRISE ULTIMATE BERLING. 400ML
PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!