Mastic-colle polymère hybride Power
Colle structurale Bond and Seal Power NSF
COLLE-ETAN-SECHAGE-RAP-310ML-BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Spectre de collage important et haut niveau d'adhérence initiale
- Très bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces
- Fixation des composants simple
Elastique à faible extensibilité
Peut être peinte
Peut être peinte avant et après la formation de la pellicule avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce (sauf peintures à base de résine alkyde).
Résistance aux UV
Idéale pour les joints visibles
Non corrosive
Prévient la corrosion des métaux
Peu odorante, sans COV ni solvants
Homologué NSF (P1) (n° 136996)
Agrément international pour utilisation sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires.
- Dans le cas de K+D Power, une couche supplémentaire peut être ajoutée pendant le temps de formation de la pellicule. En raison de la multitude de peintures et de revêtements différents, des essais préliminaires doivent être effectués pour vérifier la compatibilité. Les peintures époxy bicomposant sont compatibles. Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde.
- Puisque l'élasticité de la peinture est inférieure à celle de la colle/du produit d'étanchéité, des fissures peuvent se former dans la peinture autour du joint.
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomb | x | x | x | x | |
Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ⎷ | |
Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Polystyrène expansé | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces peintes | Peintures bicomposants, laques thermolaquées, panneaux peints par immersion cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et matériaux en bois | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Surfaces bitumineuses | - | - | - | - | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre) | - | - | - | - | |
Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Panneaux de fibres-ciment | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Autre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibre de verre | - | - | - | - | |
Miroir | - | - | - | - | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Treillis | - | - | - | - | |
Cuir | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Homologué NSF (P1) (n° 136996)
Agrément international pour utilisation sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le collage structurel sous contrainte dynamique, ainsi que les garnitures de cordon et de joint dans la carrosserie, la construction de véhicules et caravanes, la construction de chariots et de conteneurs, la construction de métaux et d'appareils, la construction de conduits de climatisation et de ventilation, l'industrie alimentaire, et bien plus encore.
Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Pour bénéficier des avantages du collage en couche épaisse, une épaisseur minimale de colle de 3 mm est recommandée.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère hybride |
Couleur | Blanc |
Temps de formation de peau min./max. | 30-40 min |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative, absorbeur d'humidité |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +90 °C |
Résistance à la traction min. | 3 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 2 N/mm² |
Changement de volume max. | 2 % |
Changement de volume max./conditions | 2 % / conforme à la norme DIN 52451 |
Résistance à court-terme à | Huiles minérales |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 25°C max. |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans PVC | Oui |
Sans COV | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!