Colle structurale bicomposant MMA Bond
COLLE 2K MMA METAL/PLAST.50ML BLANC
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- N'endommage pas les surfaces
- Durcit à température ambiante avec un temps ouvert court
- Très bonne résistance aux UV et excellente résistance au vieillissement
- Permet de combler des espaces allant jusqu'à 5 mm.
- Peut être ponçé et peint
- Temps de séchage : 20 min. à +23°C
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Industries de l'automobile, de la construction et de l'assemblage. Adhère parfaitement à de nombreuses surfaces sans l'utilisation de primaire, notamment les métaux, les surfaces peintes, l'aluminium, le PVC, les plastiques renforcés de fibres de verre, l'ABS, le polycarbonate et les plastiques. Peut être peint avec la plupart des peintures.
Contenu | 50 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Méthacrylate de méthyle |
Couleur | Blanc |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 23°C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 à 125 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 9 Mois / dans la cartouche fermée, max. 30°C |