Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle thermo pour chants pour machines industrielles

Colle thermo pour chants pour machine industrielle
COLLE PR CHANTS MACH INDUS SAC 20KG

Art. N° 089241020

-,--

Colle thermo pour chants pour machines industrielles

Art. N° 089241020

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour plaqueuse de chants automatique avec application au rouleau

Granulés de copolymère EVA


Universelle et transparente


  • pas de marquage des joints

Très bonne fusion


  • Application propre

Ne tire pas de fils


  • pas d'encrassement des chants lors de coupe en bout

  • pas d'encrassement des pièces de la machine

Résistance élevée

IndicationVitesse d'avance recommandée : 10 - 30m / min (selon la largeur du chant)
Température d'application : +170°C à +200°C
Point de ramollissement : env +105°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationPour collage de chants polyester, mélaminés, PVC, ABS, bois massif et plaqués, papier imprégné non pressé
Mode d'emploiNettoyer et dépoussiérer le support. Veiller à ce que le support et le chant soient à température ambiante, idéalement +18+C. Le degré d'humidité du bois le plus favorable se situe entre 8 et 10%. Eviter les courants d'air lors de la pose.
Contrôler régulièrement la température et ajuster si nécessaire. Régler le grammage de manière à ce que la colle perle légèrement sur les bords du chant.
Le matériau collé peut être usiné immédiatement après collage.

Poids net

20 kg

Base chimique

Ethylène-acétate de vinyle

Couleur

Transparent

Longueur

mm

Densité/conditions

1,03 g/cm³ / à 20°C

Viscosité

80000 mPas

Conditions de viscosité

à 180°C

Temps d'ouverture min./max.

3-5 s

Point de ramollissement/conditions

105 °C / après la bague et la bille

Vitesse d'alimentation min./max.

10-30 m/min

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques