Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle thermo pour plaqueuse de chants manuelle

Granulés de colle pour chants, machine manuelle
COLLE THERMO CHANTS MACH MANUELLE 25KG

Art. N° 089240025

-,--

Colle thermo pour plaqueuse de chants manuelle

Art. N° 089240025

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour machines manuelles à faible vitesse d'avance

Granulés de copolymère EVA


Bonne fusion


  • Application propre

Temps ouvert long


Bonne résistance thermique du collage


  • de -30°C à +1000°C (selon le type de chant)
IndicationVitesse d'avance recommandée : 5m / min
Température d'application : +160°C à +200°C
Point de ramollissement : env +90°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationConvient pour le collage de chants PVC, papier, placage, mélaminés
Mode d'emploiNettoyer et dépoussiérer le support. Veiller à ce que le support et le chant soient à température ambiante, idéalement +18+C. Le degré d'humidité du bois le plus favorable se situe entre 8 et 10%. Eviter les courants d'air lors de la pose.

Poids net

25 kg

Base chimique

Ethylène-acétate de vinyle

Couleur

Beige

Longueur

cm

Densité/conditions

1,2 g/cm³ / à 20°C

Viscosité

60000 mPas

Conditions de viscosité

à 180°C

Temps d'ouverture min./max.

2-3 s

Point de ramollissement/conditions

90 °C / après la bague et la bille

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques