Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collecteur MF avec vanne

Collecteur MF avec vanne
COLL ETX 50 MM VANNE-1IN-2SORT1/2IN

Art. N° 5275900415

-,--

Collecteur MF avec vanne

Art. N° 5275900415

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Collecteur avec vanne en laiton brut avec languette d'indication de température
  • Collecteur pour la distribution de fluides dans les installations sanitaires ou de chauffage

  • Laiton CW617N de qualité supérieure

  • Filetage cranté pour une meilleure accroche des rubans d'étanchéité

  • Gamme de collecteur allant de 2 à 6 sorties avec entrées 3/4" ou 1" avec vanne

  • Livré à l'unité en sachet avec une languette réversible rouge et bleue

  • Diamètres des sorties : 1/2" (portée plate)
Domaine d'application

S'utilise principalement dans les domaines du chauffage et du sanitaire

Mode d'emploi

S’assurer avant montage que la tuyauterie est propre


S’assurer de l’alignement des tuyauteries amont-aval


Utiliser des clés adaptées aux dimensions des 6 pans (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes de fermeture


Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser l’étanchéité


Filasse interdite


Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30 Nm

Longueur

105 mm

Filetage de raccordement

1 pouce

Nombre de connections

2 PCS

Distance entre la connexion et la connexion

50 mm

Pression de travail maxi

30 N/m²

Matière

Laiton

Poids du produit (par pièce)

433 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques