Collecteur MF avec vanne
Collecteur MF avec vanne
COLL ETX 50 MM VANNE- 3/4IN-4SORT1/2IN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Collecteur pour la distribution de fluides dans les installations sanitaires ou de chauffage
- Laiton CW617N de qualité supérieure
- Filetage cranté pour une meilleure accroche des rubans d'étanchéité
- Gamme de collecteur allant de 2 à 6 sorties avec entrées 3/4" ou 1" avec vanne
- Livré à l'unité en sachet avec une languette réversible rouge et bleue
- Diamètres des sorties : 1/2" (portée plate)
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans les domaines du chauffage et du sanitaire
S’assurer avant montage que la tuyauterie est propre
S’assurer de l’alignement des tuyauteries amont-aval
Utiliser des clés adaptées aux dimensions des 6 pans (clé à griffe proscrite)
Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes de fermeture
Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser l’étanchéité
Filasse interdite
Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30 Nm
Longueur | 198,5 mm |
Filetage de raccordement | 3/4 pouce |
Nombre de connections | 4 PCS |
Distance entre la connexion et la connexion | 50 mm |
Pression de service max. | 30 N/m² |
Matière | Laiton |
Poids du produit (par pièce) | 577 g |