Collecteur d'eau sanitaire rapide avec vannes Eurocône 3/4"
Collecteur d'eau chaude/froide avec vanne Eurocône
COLLECT RAP 3/4 VANNE EK 3 SORTIES BLEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Collecteurs MF équipés de sorties 3/4" en Eurocône :
- le montage des raccords est simplifié
- l'étanchéité est assurée par le joint torique du raccord Eurocône
- le gain de temps réalisé sur la non réalisation de l'étanchéité est important
Collecteurs montables en série :
- les collecteurs sont équipés d'un joint torique à la sortie mâle
- l'assemblage en série peut se faire manuellement sans effort
- l'alignement des collecteurs est parfait, sans aucun jeu
Large choix de configurations pour la distribution d'eau sanitaire ou de chauffage :
- disponibles en deux ou trois sorties
- équipées de vannes bleues ou rouges
- Vannes d'arrêt déportées pour une manipulation simplifiée et un accès facile
- Entrées MF en 3/4"
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la réalisation d’installations de chauffage, de climatisation et sanitaires
Longueur | 146 mm |
Filetage de raccordement | 3/4 pouce |
Nombre de connections | 3 |
Température d'utilisation max. | 95 °C |
Pression de service max. | 10 bar |
Matière | Laiton |
Finition | Nickelé |
Couleur du levier | Bleu |
Poids du produit (par pièce) | 512 g |