Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace
Collier TIPP Smartlock 2 GS
COLLIER TIPP SMARTLOCK 2GS 91-95MM
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Deux vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau
Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur
Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter la perte des vis
Vis de serrage à tête hexagonale (10 mm) et embout interne supplémentaire
Jusqu'à une plage de serrage de 26-28 mm vis en M6x25 mm, toutes les autres dimensions vis en M6x30 mm
Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc
Classe de résistance au feu B2 : ne forme pas de gouttes incandescentes
Raccord par écrou combiné M8/M10, 13 mm, soudé en 4 points
Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage
Plage de serrage min./max. (ØD) | 91-95 mm |
Longueur (L) | 136 mm |
Filetage de raccordement (G) | M8 x M10 |
Largeur de bande métallique (BM) | 20 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 1,5 mm |
Charge admissible | 1.8 kN |
Matière | Acier |
Résistance thermique min./max. | -40 à 120 °C |
Poids | 132 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Matière de l'isolation phonique | EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Finition | Zingué |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!