Collier de fixation TIPP® en acier inoxydable A4 2 pièces
Collier fixation acier inox A4 TIPP
COLLIER TIPP INOX A4 192-200 MM
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tuyaux dans toutes les installations techniques du bâtiment tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, les systèmes solaires, la tuyauterie extérieure
Plage de serrage min./max. (ØD) | 192-200 mm |
Longueur (L) | 255,5 mm |
Filetage de raccordement (G) | M16 |
Largeur de bande métallique (BM) | 30 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 3 mm |
Charge admissible | 3 kN |
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4401 |
Résistance thermique min./max. | -50 à 110 °C |
Poids | 680 g |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Finition | Brut |
Longévité | Econome en ressources |