Collier à une oreille ajustable en continu
Collier à 1 oreille variable
1OHRSHEL-STUFENLOS-A2-BB7MM-(13,2-15,7)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Faible hauteur d'installation, plage de serrage réduite
Pose précise, même dans les espaces les plus restreints
Fiches de données de sécurité(X)
Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, airbag, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation, circuits d'huile et hydrauliques basse pression
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4307 |
Finition | Brut |
Largeur de bande | 7 mm |
Plage de serrage min./max. | 13,2-15,7 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!