Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble spécial avec fermeture en métal et fermoir

Collier attache-câble avec embout agrafe
COLLIER-ATT-CAB-AGRAFE-BLANC-3,5X150

Art. N° 05022812
EAN 4011231434584

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fermeture plate

Avec homologation UL

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une installation efficace sur les panneaux en tôle d'acier, les rails profilés, etc., en insérant simplement le fermoir dans le trou

Largeur de bande (B)

3,5 mm

Longueur (L)

150 mm

Diamètre du paquet min./max. (Ø)

2,0-32 mm

Diamètre de perçage min.

4,5 mm

Diamètre de perçage max.

5,2 mm

Convient pour épaisseur de tôle min.

mm

Convient pour épaisseur de tôle max.

2,5 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Résistance thermique min./max.

-40 à 85 °C

Couleur

Naturel

Sans halogène

Oui

Sans silicone