Collier attache-câble avec languette métallique
Collier attache-câble avec languette métallique
COLLIER-ATT-CABLE-NOIR-2,5X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique
- Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).
- Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Peut être serré à la main
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Sécurité de l'utilisateur accrue
Meilleure résistance à la traction par rapport aux serre-câbles avec languette plastique standard
Les additifs à base de carbone ralentissent les effets des rayons UV sur le matériau.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction d'armoires électriques
Installations électroniques et de construction
Fabrication de véhicules
Ateliers pour véhicules
Ateliers d'entretien
Largeur | 2,5 mm |
Longueur | 100 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 1,6-24 mm |
Force de traction max. | 180 N |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |