Collier de serrage universel
Collier de fixation universel par câble
COLLIER UNIVERSEL 400-710 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet une mise en œuvre sans outil
Pas de perte de vis
Conçu en une seule pièce (sans point de soudure)
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Le câble permet de s'adapter et s'ajuster à tous types de diamètres de tuyaux quelle que soit la matière. Chaque collier universel peut ainsi remplacer jusqu'à 11 tailles de colliers classiques.
- Gestion de stock simplifiée.
- Plus de problème de dimensionnement.
- Un seul produit passe-partout sur le chantier.
Solution sécurisée grâce au système de verrouillage intégré.
Il permet une grande efficacité sur la chantier en réduisant la durée d'installation (fixation en série).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de tuyauteries et de gaines de ventilation
Charge admissible | 0.75 kN |
Matière | Fonte de zinc |
Convient pour diamètre de tuyau extérieur min./max. | 400-710 mm |
Filetage de raccordement (AG) | M8 x M10 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 110 °C |
Poids du produit (par pièce) | 145,500 g |
Diamètre de corde | 2 mm |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!