Serre-câble KBL D PA bleu Détectable avec languette métallique
Serre-câble PA verrou métal détectable bleu KBL D
COLLIER BLEU DETECTABLE PA 4.8X186MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Localisable rapidement
- La pointe en acier anti-magnétique résistante à la corrosion, en acier inoxydable 316 dans la tête de serre-câble assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec les dispositifs de détection
- Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication
Aide à la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des dangers et des points critiques)
Maintien sûr et manipulation facile
- Léger creux à l'intérieur de l'attache permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid
- Les bords et les contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile
Aucun dommage à l'isolant, par exemple, dû à des bords tranchants
- En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes
- Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Fiches de données de sécurité(X)
Pour des applications telles que la transformation agroalimentaire, la production d'aliments pour animaux domestiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, la fabrication de pneus et d'airbags et d'autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels on utilise des appareils de détection
Design | Languette métallique |
Largeur de bande (B) | 4,8 mm |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur (L) | 186 mm |
Diamètre du paquet min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Couleur | Bleu |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 220 N |