Collier de descente
Collier de descente galvanisée pour gouttière
COLLIER DE DESCENTE M8 GALVA.DIAM100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec vis tête H cruciforme imperdable
Taraudage M 7 x 150 et M 8 x 125
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les descentes de gouttières
Plage de serrage min./max. | 100-100 mm |
Poids du produit (par pièce) | 100,800 g |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |