Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C

Collier de serrage en silicone TIPP robuste
COLLIER TIPP ROBUST SILICONE 188-194
TIPP

Art. N° 0543211194
EAN 4046778225036

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Collier à deux vis pour les exigences de charge plus élevées dans la construction de systèmes de chauffage, les installations de plomberie, la construction de canalisations, les systèmes d'eau chaude et les tuyaux de vapeur. Convient aux systèmes devant répondre à la norme DIN 4109.

Deux vis de blocage


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de blocage avec boulon autofreinant


Vis fixée pour empêcher toute chute



Insert en silicone


Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de serrage min./max. (ØD)

188-194 mm

Longueur (L)

248,5 mm

Filetage de raccordement (G)

M10 x M12

Largeur de bande métallique (BM)

30 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

3 mm

Charge admissible

3 kN

Matière

Acier

Résistance thermique min./max.

-60 à 225 °C

Poids

680 g

Finition

Zingué

Type de filetage

Filetage métrique

Classe du matériau de construction

B2

DIN

4109

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant