Collier de fixation TIPP® robuste
Collier de fixation TIPP Robust
COLLIER TIPP ROBUST 196 - 203
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Deux vis de fermeture
Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau
Vis de fermeture autobloquantes
Vis fixée pour empêcher toute chute
Languette de verrouillage courte (plage de tension maximale de 196-203 mm)
Grand angle d'ouverture pour faciliter l'insertion du tuyau
Insert en caoutchouc
- Pour DIN 4109
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage min./max. (ØD) | 196-203 mm |
Longueur (L) | 257,5 mm |
Filetage de raccordement (G) | M10 x M12 |
Largeur de bande métallique (BM) | 30 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 3 mm |
Charge admissible | 3 kN |
Matière | Acier |
Résistance thermique min./max. | -30 à 100 °C |
Poids | 633 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Matière de l'isolation phonique | EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère |
Résistance aux UV | Oui |
Sans halogène | Oui |
Résistance à | Solutions alcooliques |
Sans chlore | Oui |
Sans silicone | Oui |
Finition | Zingué |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal x longueur de vis | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |
Longévité | Econome en ressources |