Collier de fixation TIPP® silicone
Collier de fixation TIPP, silicone
COLLIER TIPP CLASSIC SILICONE 31-37
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis de fermeture sécurisée contre la perte
- Insert en silicone
- Insert en caoutchouc selon DIN 4109
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les systèmes de distribution d'eau chaude et les canalisations de vapeur
Plage de serrage min./max. (ØD) | 31-37 mm |
Convient pour tuyau en acier DIN 2440, DIN 2448 | 1pouce |
Longueur (L) | 79,3 mm |
Filetage de raccordement (G) | M8 x M10 |
Largeur de bande métallique (BM) | 20 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 1,5 mm |
Charge admissible | 1 kN |
Matière | Tôle d'acier |
Résistance thermique min./max. | -60 à 225 °C |
Poids | 78 g |
Sans halogène | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans silicone | Non |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Classe du matériau de construction | B2 |
DIN | 4109 |
Longévité | Econome en ressources |
Diamètre de vis | 6 mm |