Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches
Tube Ring pour fixation tubes PER et multicouches
TUBE RING PLUS Ø20-22 MM POUR MULTICOUCH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet la fixation simple et rapide de tubes Multicouche, PER ou cuivre
- Installation sur le béton, le béton cellulaire, la brique et toute sorte de support
- Collier non coupant et non toxique
- Gamme courte pour un maximum de diamètres de tubes : 4 références couvrent la plupart des besoins en plomberie, chauffage et sanitaire
- Une fois le collier vissé, le tube s'installe par simple pression sur le collier
- Possibilité d'installer les collliers côte à côte grâce aux encoches
- Démontage du tube rapide avec un simple tournevis
- Fixation du collier avec vis (non fournies) de Ø 4 mm ou 5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire et du chauffage
Il est conseillé d'installer un collier tous les mètres avec un tube multicouches
Résistance thermique min./max. | -20 à 100 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Diamètre nominal | 20 mm |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Hauteur (D) | 43 mm |
Résistance thermique min. | -20 °C |
Désignation du type | , |
Largeur de la plaque de base (A) | 46 mm |
Convient pour diamètre de tuyau extérieur max. | 22 mm |