Collier de serrage A4 avec verrou asymétrique entièrement en acier inoxydable
Collier serrage Zebra Inox A4 verrou asymétrique
COLLIER-ZEBRA-A4-B12MM-CLE7-(40-60)
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier asymétrique
- Répartition des forces uniforme
- Le collier ne s'incline pas pendant le serrage
Intérieur de la bande avec reliefs à bords arrondis
Evite les blessures et l'endommagement du flexible
Fiches de données de sécurité(X)
Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général
Matière de la bande de serrage | Acier inoxydable A4 |
Surface de la bande de serrage | Nu |
Matière de la vis | Acier inoxydable A4 |
Finition de la vis | Brut |
Matière du boîtier | Acier inoxydable A4 |
Finition du boîtier | Brut |
Largeur de bande | 12 mm |
Plage de serrage min./max. | 40-60 mm |
Type d’empreinte | Fente |
Surplat (SW) | 7mm |
Couple de serrage | 5 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!