Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage A4 avec verrou asymétrique entièrement en acier inoxydable

Collier serrage Zebra Inox A4 verrou asymétrique
COLLIER-ZEBRA-W5-B12MM-CLE7-(70-90)
ZEBRA

Art. N° 053870 90
EAN 4011231445931

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Boîtier asymétrique


  • Répartition des forces uniforme

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur de la bande avec reliefs à bords arrondis


Evite les blessures et l'endommagement du flexible

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général

Matière de la bande de serrage

Acier inoxydable A4

Surface de la bande de serrage

Nu

Matière de la vis

Acier inoxydable A4

Finition de la vis

Brut

Matière du boîtier

Acier inoxydable A4

Finition du boîtier

Brut

Largeur de bande

12 mm

Plage de serrage min./max.

70-90 mm

Type d’empreinte

Fente

Surplat (SW)

7mm

Couple de serrage

5 Nm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

ZEBRA
Pour vis à tête hexagonale