Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage

Collier de serrage Zebra à fermeture asymétrique
COLLIER-ZEBRA-B9MM-CLE7-(16-27)
ZEBRA

Art. N° 053911627

-,--

Collier de serrage

Art. N° 053911627

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec verrou asymétrique

Cage asymétrique


  • Répartition uniforme des forces

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur de bande lisse et gaufré à bords arrondis


Evite les blessures et l'endommagement du flexible

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Systèmes de conduites de carburant

  • Eau de refroidissement/chauffage

  • Conduites d'air

  • Support/serrage général

Matériau de la bande d'attache

Acier ferritique F1

Surface de la bande de serrage

Nu

Matière vis

Acier

Finition vis

Galvanisé

Matière boîtier

Acier ferritique F1

Largeur de bande

9 mm

Plage de serrage mini/maxi

16-27 mm

Type d’entrainement

H

Surplat (SW)

7mm

Couple de serrage

3 Nm

Conforme ROHS

Oui

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

ZEBRA
Pour vis à tête hexagonale
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de colliers de serrage, largeur de sangle : 9 mm

PRESENTOIR MURAL COLLIER ZEBRA 9MM