Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage avec verrou asymétrique

Collier de serrage Zebra à fermeture asymétrique
COLLIER-ZEBRA-B9MM-CLE7-(8-16)
ZEBRA

Art. N° 053918 16
EAN 4011231446631

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Boîtier asymétrique


  • Répartition des forces uniforme

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur de sangle lisse et gaufré à bords arrondis


Évite les blessures et l'endommagement du flexible

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Systèmes de conduites de carburant

  • Eau de refroidissement/chauffage

  • Conduites d'air

  • Support/serrage général

Matière de la bande de serrage

Acier ferritique F1

Surface de la bande de serrage

Nu

Matière de la vis

Acier

Finition de la vis

Galvanisé

Matière du boîtier

Acier ferritique F1

Largeur de bande

9 mm

Plage de serrage min./max.

8-16 mm

Type d’empreinte

H

Surplat (SW)

7mm

Couple de serrage

3 Nm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

ZEBRA
Pour vis à tête hexagonale
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de colliers de serrage, largeur de bande : 9 mm 121 pièces

PRESENTOIR MURAL COLLIER ZEBRA 9MM