Collier de serrage avec verrou asymétrique
Collier de serrage Zebra à fermeture asymétrique
COLLIER ZEBRA LARG.9 MM 70-90 7MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier asymétrique
- Répartition des forces uniforme
- Le collier ne s'incline pas pendant le serrage
Intérieur de sangle lisse et gaufré à bords arrondis
Évite les blessures et l'endommagement du flexible
Fiches de données de sécurité(X)
- Systèmes de conduites de carburant
- Eau de refroidissement/chauffage
- Conduites d'air
- Support/serrage général
Matière de la bande de serrage | Acier ferritique F1 |
Surface de la bande de serrage | Nu |
Matière de la vis | Acier |
Finition de la vis | Galvanisé |
Matière du boîtier | Acier ferritique F1 |
Largeur de bande | 9 mm |
Plage de serrage min./max. | 70-90 mm |
Type d’empreinte | H |
Surplat (SW) | 7mm |
Couple de serrage | 3 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!