Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage

Collier de serrage Zebra à fermeture asymétrique
COLLIERS ZEBRA LARG. 12MM 60-80

Art. N° 054960 80

-,--

Collier de serrage

Art. N° 054960 80

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec verrou asymétrique

Cage asymétrique


  • Répartition uniforme des forces

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur de bande lisse et gaufré à bords arrondis


Evite les blessures et l'endommagement du flexible

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Systèmes de conduites de carburant

  • Eau de refroidissement/chauffage

  • Conduites d'air

  • Support/serrage général

Matériau de la bande d'attache

Acier ferritique F1

Surface de la bande de serrage

Nu

Matière vis

Acier

Finition vis

Galvanisé

Matière boîtier

Acier ferritique F1

Largeur de bande

12 mm

Plage de serrage mini/maxi

60-80 mm

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

ZEBRA
Pour vis à tête hexagonale
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques