Collier de serrage Rapid à fermeture rapide
Collier de serrage Rapid
COLLIERS BREEZE CAP.SERRAGE 16-27
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Raccord de fixation rapide (plage de serrage 25–40 mm)
Pré-montage rapide et facile grâce à l'effet de cliquet
Gaine de ruban perforée/bords retroussés
Evite les blessures et l'endommagement du flexible
Long boulon hexagonal
Guidage fiable pendant le montage, même hors du champ de vision
Fiches de données de sécurité(X)
Pour systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, airbag, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général, circuits d'huile et hydrauliques basse pression
Matière de la bande de serrage | Acier inoxydable A2 |
Matière du boîtier | Acier inoxydable A2 |
Matière de la vis | Acier |
Finition de la vis | Plaquage en zinc/nickel |
Largeur de bande | 14,3 mm |
Plage de serrage min./max. | 16-27 mm |
Type d’empreinte | Fente |
Surplat | 8mm |
Couple de serrage | 5 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!