Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage Rapid à fermeture rapide

Collier de serrage Rapid
COLLIERS BREEZE CAP.SERRAGE 40-60

Art. N° 0547340060
EAN 4038898132882
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccord de fixation rapide (plage de serrage 25–40 mm)


Pré-montage rapide et facile grâce à l'effet de cliquet



Gaine de ruban perforée/bords retroussés


Evite les blessures et l'endommagement du flexible



Long boulon hexagonal


Guidage fiable pendant le montage, même hors du champ de vision

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, airbag, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général, circuits d'huile et hydrauliques basse pression

Matière de la bande de serrage

Acier inoxydable A2

Matière du boîtier

Acier inoxydable A2

Matière de la vis

Acier

Finition de la vis

Plaquage en zinc/nickel

Largeur de bande

14,3 mm

Plage de serrage min./max.

40-60 mm

Type d’empreinte

Fente

Surplat

8mm

Couple de serrage

5 Nm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS, ARBRE, 8MM

ZEBRA
Pour vis à tête hexagonale