Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage à deux oreilles

Collier à deux oreilles Oetiker inox A2
COLLIERS OETIKER INOX A2 17-20

Art. N° 054141020
EAN 4058794655667

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le serrage des tuyaux
  • Assemblage rapide et sécurisé en quelques secondes

  • Haute résistance à la pression
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise dans les domaines du sanitaire, de la maintenance, du jardinage...
Mode d'emploi

Serrer une oreille à moitié avec des tenailles


Serrer l'autre oreille jusqu'à fermeture complète


Serrer la première oreille jusqu'à fermeture complète

Plage de serrage min.

17 mm

Plage de serrage max.

20 mm

Matière

Acier, inoxydable

Poids du produit (par pièce)

5,220 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques