Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage à deux oreilles

Collier à deux oreilles Oetiker inox A2
COLLIERS OETIKER INOX A2 7-9

Art. N° 054141009
EAN 4058794655568

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le serrage des tuyaux
  • Assemblage rapide et sécurisé en quelques secondes

  • Haute résistance à la pression
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise dans les domaines du sanitaire, de la maintenance, du jardinage...
Mode d'emploi

Serrer une oreille à moitié avec des tenailles


Serrer l'autre oreille jusqu'à fermeture complète


Serrer la première oreille jusqu'à fermeture complète

Plage de serrage min.

7 mm

Plage de serrage max.

9 mm

Matière

Acier, inoxydable

Poids du produit (par pièce)

1,720 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques