Collier de serrage à ressort annelé
Collier de serrage à ressort ondulé
COLLIERS SERRAGE A RESSORT 30-45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ressort annelé sur l'intérieur de la sangle
- Serrage automatique
- Étanchéité accrue, même en cas de fortes fluctuations de pression et de température
Boîtier asymétrique
- Répartition des forces uniforme
- Le collier ne s'incline pas pendant le serrage
Intérieur du ruban lisse et gaufré à bords arrondis
Evite les blessures et l'endommagement du flexible.
Fiches de données de sécurité(X)
Eau froide/chauffage, conduites d'air, notamment de l'air de charge
Largeur du ruban de 9 mm pour les camions, 12 mm pour les véhicules utilitaires
Matière de la bande de serrage | Acier ferritique F1 |
Matière du boîtier | Acier ferritique F1 |
Matière de la vis | Acier ferritique F1 |
Matière du ressort ondulé | Acier inoxydable A2 |
Largeur de bande | 9 mm |
Plage de serrage min./max. | 30-45 mm |
Type d’empreinte | Fente |
Surplat | 7mm |
Couple de serrage | 3 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!