Collier de serrage sans vis
Collier de serrage sans vis
COLLIER-CLIC-B8MM-D16MM-(16,5-18)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Faible hauteur d'installation, plage de serrage réduite
Montage précis, même dans les espaces les plus étroits
Intérieur de bande lisse, bords arrondis
Evite les blessures et l'endommagement du flexible
Fiches de données de sécurité(X)
Circuit de mise à l'air du carburant, airbag, conduites d'air
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Finition | Brut |
Largeur de bande | 8 mm |
Convient pour diamètre externe min./max. (Da) | 16,5-18,0 mm |
Largeur nominale (d1) | 16 mm |
Couleur | Vert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!